Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1312218 Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1312218 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX 1312218 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84595713
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Abriebfeste und ölbeständige Steuerleitung mit PUR-Mantel für erhöhte Einsatzanforderungen
ÖLFLEX 400 P - PUR-Steuerleitung für öl-, kerb- und abriebfesten Einsatz in Industrie- und Werkzeugmaschinen, im Gerätebau und der Meß- und Regeltechnik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12.7 mm
Kupferindex
173 kg/km
Kabelgewicht
289 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
50.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
158.75 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
18
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
VDE 0295, class 5/IEC 60228 class 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.277,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 4,55594* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.463,26*
€ 2.931,2794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.436,39*
€ 2.899,3041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.352,53*
€ 2.799,5107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.308,17*
€ 2.746,7223
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.277,97*
€ 2.710,7843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.