Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V Signalkabel Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 5G10 00352903/500
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 5G10 00352903/500
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84595747
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00352903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
23.1 mm
Kupferindex
714 kg/km
Kabelgewicht
1004 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.315,59*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 18,63118* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.438,04*
€ 11.231,2676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.413,55*
€ 11.202,1245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.340,08*
€ 11.114,6952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.315,59*
€ 11.085,5521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.