Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 4G16mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 4G16mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84595971
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
18.8 mm
Kupferindex
614.4 kg/km
Kabelgewicht
1064 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, ECOLAB, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 42,45*
€ 50,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 42,08*
€ 50,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,50*
€ 47,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,21*
€ 39,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,09*
€ 38,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 27,72*
€ 32,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 24,80*
€ 29,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 21,89*
€ 26,05
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,64*
€ 22,18
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.