Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135216 Signalkabel 50 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-84596578
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135216/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
14.6 mm
Kupferindex
216 kg/km
Kabelgewicht
390 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
87.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
292 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
16
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 6,3688* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 383,10*
€ 455,889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 379,05*
€ 451,0695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,22*
€ 433,4218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 354,07*
€ 421,3433
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 318,44*
€ 378,9436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.