Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-84605022
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1121391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
44.5 mm
Kupferindex
3261 kg/km
Kabelgewicht
5467 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
70 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21.385,75*
1 Packung enthält 250 Meter (€ 85,543* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.