Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PA-2E Verlängerungskabel 1 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PA-2E Verlängerungskabel 1 AC-Ausgänge Schwarz
DELL PA-2E Verlängerungskabel 1 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8460926
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PA-2E
EAN/GTIN:
     609613390265
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
19.5 V
Maximale Eingangsleistung
65 W
Stromstärke (maximal)
3.34 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Gehäusetyp
AC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.