Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause Stabilo Einzelne Leiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause Stabilo Einzelne Leiter Aluminium
Krause Stabilo Einzelne Leiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84616860
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einzelne Leiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
16 Schritte
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
4500 mm
Gewicht
7200 g
Breite
370 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,23*
€ 208,5237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,09*
€ 205,9771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,38*
€ 178,9522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.