Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic 1618110 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 2,15 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Tronic 1618110 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 2,15 dBi
H-Tronic 1618110 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 2,15 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84620039
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1618110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtantenne
Schwenkbare Gummi-Antenne mit SMA-Stecker.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.15 dBi
Frequenzband
0.868 GHz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
≤ 1.5
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.