Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SHK 32 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SHK 32 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Grau, Weiß
Sanitas SHK 32 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84626096
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     215.16
EAN/GTIN:
     4211125215163
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Highlights

Angenehme Wärme für Rücken und Nacken mit dem SHK 32. Bauchgurt und Klettverschluss sorgen für optimalen Sitz und die superflauschige Oberfläche für angenehmen Tragekomfort. Das Rücken-Nacken-Heizkissen ist bei 30°C maschinenwaschbar und die Wärme ist durch 3 beleuchtete Temperaturstufen einfach zu dosieren. Die Abschaltautomatik nach 90 Minuten sorgt für zusätzliche Sicherheit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Elektrisch beheizter Überwurf
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Automatische Abschaltung
Ja
Leistung
100 W
Produktfarbe
Grau, Weiß
Abnehmbares Kabel
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Automatische Abschaltung nach
90 min
Temperaturregelungstyp
Mechanisch
Atmungsaktiv
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
540 mm
Gewicht
390 g
Waschen
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.