Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-84641314
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
23.5 mm
Kupferindex
960 kg/km
Kabelgewicht
1442 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 58,31*
€ 69,39
pro Meter
ab 2 Meter
€ 57,88*
€ 68,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 54,98*
€ 65,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 52,59*
€ 62,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 50,70*
€ 60,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 43,62*
€ 51,91
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.