Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G2,5 10019948/500
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G2,5 10019948/500
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84641564
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
11.2 mm
Kupferindex
168 kg/km
Kabelgewicht
295 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,4463* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 624,647*
€ 743,32993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 619,167*
€ 736,80873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 593,50*
€ 706,265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 578,26*
€ 688,1294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 544,63*
€ 648,1097
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.