Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84642156
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
9 mm
Kupferindex
100.8 kg/km
Kabelgewicht
184 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.