Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-84642457
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1313134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
18.9 mm
Kupferindex
420 kg/km
Kabelgewicht
598 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
34
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, ECOLAB, EAC
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,18*
€ 29,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,98*
€ 29,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,72*
€ 28,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,79*
€ 27,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,83*
€ 25,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,08*
€ 21,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.