Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84642553
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
15 mm
Kupferindex
151.5 kg/km
Kabelgewicht
312 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 105 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, ECOLAB, EAC
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.800,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 18,0503* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.965,84*
€ 2.339,3496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.952,24*
€ 2.323,1656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.878,08*
€ 2.234,9152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.817,54*
€ 2.162,8726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.800,85*
€ 2.143,0115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.