Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07BQ-F Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07BQ-F,ÖLFLEX® 550 P; 4G1,5mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Leitungen; H07BQ-F,ÖLFLEX® 550 P; 4G1,5mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84642816
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00136223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
11.6 mm
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
137 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
50 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, HAR, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.