Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 7G4 1600161
H07RN-F 7G4 1600161
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84644749
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
22.4 mm
Kupferindex
268.8 kg/km
Kabelgewicht
681 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-25 - 60 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,48*
€ 14,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,33*
€ 14,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,90*
€ 14,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,41*
€ 13,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,95*
€ 13,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,15*
€ 12,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,12*
€ 9,66
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.