Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System VF 0619 Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System VF 0619 Montageschelle
Enoc System VF 0619 Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84662845
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     50637
EAN/GTIN:
     7330701024429
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
267 mm
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Beige
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
6U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.