Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 17350022055 Textilfarbe 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 17350022055 Textilfarbe 1 Stück(e)
Marabu 17350022055 Textilfarbe 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84738981
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751062352
EAN/GTIN:
     4007751062352
Suchbegriffe:
Batik-Farbe
Batik-Textilfarbe
Batikfarbe
Stoff-Malfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Merkmale
Typ
Textilfarbe
Farbe des Anstrichs
Ultramarine
Substanz
Hart
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
055
Anzahl der Farben
1 Farben
Geeignet für Materialien
Baumwolle, Stoff, Leinen, Seide, Viskose
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marabu
173722000
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.