Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120241 Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84746662
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120241/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.7 mm
Kupferindex
51 kg/km
Kabelgewicht
162 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
42.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
160.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23484*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,54484*
€ 1,83836
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,52484*
€ 1,81456
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,45484*
€ 1,73126
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,40484*
€ 1,67176
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,23484*
€ 1,46946
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.