Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1121280 Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1121280 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 1121280 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-82197324
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1121280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12x1qmm
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, PVC, Klasse 5, nummerncodiert, Geschirmt und Einsatz im Freien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
16.4 mm
Kupferindex
204 kg/km
Kabelgewicht
522 kg/km
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
100
pro Meter
€ 65,00*
ab € 5,085*
€ 6,275*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,29*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,04*
€ 19,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,275*
€ 7,46725
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,085*
€ 6,05115
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 627,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.