Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 5804 PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 5804 PoE-Adapter
Wantec 5804 PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84772714
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     5804
EAN/GTIN:
     4250367758045
Weitere Informationen:
Netzwerk
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Wandmontage
Ja
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Klemmleiste enthalten
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Energie
DC-Ausgangsspannung
56 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.