Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-84775615
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1121378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
26.7 mm
Kupferindex
935 kg/km
Kabelgewicht
1600 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,5562*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 27,8462*
€ 33,13698
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 27,7662*
€ 33,04178
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 27,5562*
€ 32,79188
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.