Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics NTTP59CFE6-CI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics NTTP59CFE6-CI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics NTTP59CFE6-CI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics NTTP59CFE6-CI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics NTTP59CFE6-CI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics NTTP59CFE6-CI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics NTTP59CFE6-CI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84783635
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     NTTP59CFE6-CI-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1490 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.