Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ZEU 168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein ZEU 168
Kathrein ZEU 168
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84826970
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21410023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Staberder
Tiefenerder
erdungsschellen
BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE - Material: Niro - Anwendung oberirdisch - Erdungsanschluss für 2 Rundleiter Drahtquerschnitt 25 - 50 mm2/ 1 Rundleiter Drahtquerschnitt 4-50 mm2 - Normenbezug DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Ergonomie
Maximaler Rohrdurchmesser
168 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
27 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
133 g
Breite
25 mm
Tiefe
0.3 mm
Höhe
570 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.