Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP Regent 2 Einzelbilderrahmen Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP Regent 2 Einzelbilderrahmen Lila
ZEP Regent 2 Einzelbilderrahmen Lila
ZEP Regent 2 Einzelbilderrahmen Lila
ZEP Regent 2 Einzelbilderrahmen Lila
ZEP Regent 2 Einzelbilderrahmen Lila
ZEP Regent 2 Einzelbilderrahmen Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84830934
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     V32232
EAN/GTIN:
     8020912053736
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
330 mm
Dicke
14 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Lila
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
15 x 20 cm
Form
Rechteckig
2es Bild Größe
20 x 30 cm
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Verpackungsdaten
Paketgewicht
580 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.