Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso WK2100 Wasserkocher 1,2 l 2200 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso WK2100 Wasserkocher 1,2 l 2200 W Edelstahl
Caso WK2100 Wasserkocher 1,2 l 2200 W Edelstahl
Caso WK2100 Wasserkocher 1,2 l 2200 W Edelstahl
Caso WK2100 Wasserkocher 1,2 l 2200 W Edelstahl
Caso WK2100 Wasserkocher 1,2 l 2200 W Edelstahl
Caso WK2100 Wasserkocher 1,2 l 2200 W Edelstahl
Caso WK2100 Wasserkocher 1,2 l 2200 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84832772
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1869
EAN/GTIN:
     4038437018691
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
caso wasserkocher
  • Leistungsstarke 2200 Watt - Gehäuse und Innenraum aus hochwertigem Edelstahl - Präzise Temperatur Kontrolle zur genauen Steuerung der Wassertemperatur mit Kochstop, Temperatursteuerung in 10 °C Schritten von 40 bis 100 °C, Anzeige der aktuellen Wassertemperatur – ideal für die perfekte Zubereitung von Tee und Babynahrung - Warmhaltefunktion - Akustischer Signalton - Abschaltautomatik - Wasserstandsanzeige - Kompakte Größe mit 1,2 Litern Kapazität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
1160 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Filterung
Ja
Zertifizierung
GS / CE
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.