Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181738 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181738 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Cimco 181738 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84833220
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Terminalgriffdurchmesserbereich
2 - 16 mm
Zugfestigkeit
80 N
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0232*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181741
ab € 0,0741*
Ähnlich
Cimco
181743
ab € 0,0666*
Ähnlich
Cimco
181739
ab € 0,0479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.