Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 53711.1 Rack Zubehör Subrack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 53711.1 Rack Zubehör Subrack
EFB Elektronik 53711.1 Rack Zubehör Subrack
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84843307
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53711.1
EAN/GTIN:
     4049759072032
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Rack Zubehör
efb elektronik rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
178 mm
Merkmale
Typ
Subrack
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Thermoplast
Rack-Kapazität
4U
Weitere Suchbegriffe: baugruppenträger 4he, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.