| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-84844170 Herst.-Nr.: 52450 EAN/GTIN: 4007218524508 |
| |
|
| | |
| Ist vielfältig einsetzbar: z.B. als Küchenuhr, Wohnzimmeruhr, Bürouhr, für Keller, Hobbyraum oder Garage.
Zeitloses Design: Das zeitlose, schlichte Design passt in fast jedes Umfeld.
Modernes Design: Der breite, kräftige Rahmen setzt das helle Zifferblatt in Szene und lenkt den Blick auf die Uhrzeit.
Farbiger Akzent: Besonderer Hingucker ist der Sekundenzeiger aus Metall. Dieser setzt sich optisch von dem schwarzen Stunden- und Minutenzeiger ab.
DCF77: Das verbaute Funk-Uhrwerk sorgt für eine stets verlässliche Anzeige der aktuellen Uhrzeit ohne Abweichungen.
Durchmesser: Ø 25 cm Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Wand | | Typ | Digital clock | | Formfaktor | Rund | | Produktfarbe | Schwarz | | Rahmenmaterial | Kunststoff | | Stil | Modern | Energie | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |