Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
Siemens 5SM3648-6 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-84875289
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SM36486
EAN/GTIN:
4001869199627
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
523 g
Energie
Eingangsstrom
100 A
Eingangsspannung
400 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
4
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
fi-schutzschalter 4 polig siemens
,
schutzschalter 4 polig
,
schutzschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.422,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.590,12*
€ 1.892,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.576,73*
€ 1.876,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,87*
€ 1.795,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,39*
€ 1.746,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,83*
€ 1.693,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen