Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
>
Artikel
Cimco 14 2331
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-84883013
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
142331
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Stahl
Höchstgewichtskapazität
8000 kg
Material
Galvanisiertes Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41000 g
Breite
76 mm
Höhe
1850 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,90*
€ 435,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,62*
€ 431,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,56*
€ 399,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 142326 Kabeltrommel-Zubehör Kabelrollenhalter Blau Stahl 1 Stück(e)
Cimco
142326
ab € 738,76*
Zubehör
Kabelabroller Ø2200x3200mm 10000kg 147026
Cimco
147026
ab € 865,30*
Zubehör
Kabeltrommelheber Hydrokat 142328
Cimco
142328
ab € 785,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen