Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KEZ 2525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEZ 2525
Kathrein KEZ 2525
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84903123
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2040000001
EAN/GTIN:
     4021121547348
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
KEZ 2525 Wandhalterung kurz - passend für KEA 650, KEA 750, KEA 850, Alu
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Kompatibilität
KEA 650, KEA 750, KEA 850
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.