Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP Saint Michel Bilderrahmen-Set Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP Saint Michel Bilderrahmen-Set Weiß
ZEP Saint Michel Bilderrahmen-Set Weiß
ZEP Saint Michel Bilderrahmen-Set Weiß
ZEP Saint Michel Bilderrahmen-Set Weiß
ZEP Saint Michel Bilderrahmen-Set Weiß
ZEP Saint Michel Bilderrahmen-Set Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84944901
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     SY846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
304 mm
Höhe
200 mm
Dicke
15 mm
Merkmale
Typ
Bilderrahmen-Set
Material
Holz
Produktfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
2
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Porträt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
36 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Paketgewicht
455 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.