Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Blau
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Blau
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Blau
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84969450
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64403
EAN/GTIN:
     8412355644037
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Breite
20 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polypropylen (PP), Velcro
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.