Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Grün
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Grün
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Grün
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84969501
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64532
EAN/GTIN:
     8412355645324
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
20 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polypropylen (PP), Velcro
Produktfarbe
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.