Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Schwarz
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Schwarz
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Schwarz
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84969525
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64828
EAN/GTIN:
     8412355648288
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
25 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polypropylen (PP), Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.