Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2864904 Herst.-Nr.: VEL-OW64305 EAN/GTIN: 8412355643054 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 200 mm | | Breite | 13 mm | Merkmale | Typ | Lösbarer Kabelbinder | | Material | Polypropylen (PP), Velcro | | Produktfarbe | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 25 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,5772* | € 0,8944* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,70* | ab € 1,03* | € 1,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,00* | € 6,06* | | | | | 38 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,53* | € 6,92* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 6,34* | € 10,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|