Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Fotokarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Fotokarton
HERMA Fotokarton
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85075293
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7577
EAN/GTIN:
     4008705075770
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Fotokarton für die perfekte Aufbewahrung Ihrer persönlichen Erinnerungen. Sulfatfreier, fotofreundlicher Spezialkarton mit angeklebtem Schutzblatt aus Strukturpapier. Blattformat 232 x 297 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
232 mm
Höhe
297 mm
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
20 Blätter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,3575* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
7571
ab € 2,59*
Ähnlich
Herma
7578
ab € 4,50*
Ähnlich
Herma
7569
ab € 42,10*
Ähnlich
Herma
7756
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.