Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0010215412 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0010215412 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grün
REV 0010215412 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85085753
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0010215412
EAN/GTIN:
     4006341715821
Suchbegriffe:
H05RR-F
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Stromverlängerungskabel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3000 W
Energieschutzeigenschaften
Überlastung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.