Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Noch mal!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Noch mal!
Schmidt Spiele Noch mal!
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85091415
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49345
EAN/GTIN:
     4001504493455
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Würfelspiele
moderne gesellschaftsspiele
„NOCH MAL!“ Das geniale Spiel mit Suchtfaktor bekommt jetzt noch mehr Nachschub! Das Zusatzblockset enthält die Zusatzblöcke IV, V, VI. Die Blöcke haben jeweils eine andere Farbzusammenstellung der Felder, so dass sich jeder Block etwas anders spielen lässt. So kann man „noch mal“ zur Abwechslung immer wieder mit unterschiedlichen Blöcken spielen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Name des Spiels
Noch mal!
Spiel-Modi
Multiplayer, Einzelspieler
Familienspiel
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.