Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 142335 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 142335 Montage-Kit
Cimco 142335 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85092038
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     142335
EAN/GTIN:
     4021103423356
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Stahl
Höchstgewichtskapazität
8000 kg
Material
Galvanisiertes Stahl
Farbe
Ja
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Breite
51 mm
Tiefe
51 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.