Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Power Cord 1m Verlängerungskabel 1 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Power Cord 1m Verlängerungskabel 1 AC-Ausgänge Schwarz
DELL Power Cord 1m Verlängerungskabel 1 AC-Ausgänge Schwarz
DELL Power Cord 1m Verlängerungskabel 1 AC-Ausgänge Schwarz
DELL Power Cord 1m Verlängerungskabel 1 AC-Ausgänge Schwarz
DELL Power Cord 1m Verlängerungskabel 1 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8511196
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-12063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
130 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.