Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme Glass break sensor Signalkabel 5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme Glass break sensor Signalkabel 5 m Weiß
ONLINE USV-Systeme Glass break sensor Signalkabel 5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8511646
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     SM_GLAS
EAN/GTIN:
     4026908002249
Suchbegriffe:
Fenster Glasbruchsensor
Glasbruchmelder
Glasbruchsensor
fenster glasbruchsensor
Achtung: Voraussetzung zum Betrieb ist ein SNMP-Adapter professional (Art.-NR. DW5SNMP20, DW5SNMP30) und ein Sensormanager (Art.-Nr. SENSMCS121)! - Messbereich: Radius ca. 2m - Kontakt-Art: NC - Frequenzbereich: 120kHz - Anschlusskabel: RJ12/6_5, 5m (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Länge (mm)
90 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
RJ-12
Stecker
1
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Gewicht
86 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.