Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HB 501 Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB HB 501 Deckenbeleuchtung LED E
RZB HB 501 Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85131674
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     221174.002.2
EAN/GTIN:
     4051859426882
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
5700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
1100 lm
Strahlungswinkel
115 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
48 mm
Gewicht
730 g
Durchmesser
250 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
12 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
221175.002.2
ab € 47,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.