Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP METZ Einzelbilderrahmen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP METZ Einzelbilderrahmen Grau
ZEP METZ Einzelbilderrahmen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85133234
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     HHP046
EAN/GTIN:
     8020912025221
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
Bilderrahmen Holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
190 mm
Randbreite
23 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
MDF-Platten, Holz
Produktfarbe
Grau
Platzierungsoptionen
Tisch
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Ausrichtung
Porträt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
480 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.