Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP Nelson 6 Einzelbilderrahmen Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP Nelson 6 Einzelbilderrahmen Braun, Weiß
ZEP Nelson 6 Einzelbilderrahmen Braun, Weiß
ZEP Nelson 6 Einzelbilderrahmen Braun, Weiß
ZEP Nelson 6 Einzelbilderrahmen Braun, Weiß
ZEP Nelson 6 Einzelbilderrahmen Braun, Weiß
ZEP Nelson 6 Einzelbilderrahmen Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85140898
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     V21356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
Bilderrahmen Holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Höhe
497 mm
Dicke
15 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Braun, Weiß
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
30 x 45 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1430 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.