Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP Regent 5 Einzelbilderrahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP Regent 5 Einzelbilderrahmen Schwarz
ZEP Regent 5 Einzelbilderrahmen Schwarz
ZEP Regent 5 Einzelbilderrahmen Schwarz
ZEP Regent 5 Einzelbilderrahmen Schwarz
ZEP Regent 5 Einzelbilderrahmen Schwarz
ZEP Regent 5 Einzelbilderrahmen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85140900
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     V32345
EAN/GTIN:
     8020912053750
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
430 mm
Dicke
14 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Schwarz
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
20 x 30 cm
Form
Rechteckig
2es Bild Größe
30 x 40 cm
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1090 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.