Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 186112 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 186112 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Cimco 186112 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85143934
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Breite
7.9 mm
Dicke
0.25 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zugfestigkeit
1200 N
Betriebstemperatur
-80 - 538 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0626*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86181*
€ 2,21555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65181*
€ 1,96565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62181*
€ 1,92995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51181*
€ 1,79905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3626*
€ 1,62149
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0626*
€ 1,26449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.