Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 186111 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 186111 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Cimco 186111 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85144325
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Breite
7.9 mm
Dicke
0.25 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
75 mm
Zugfestigkeit
1200 N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11311*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,38311*
€ 1,6459
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34311*
€ 1,5983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30311*
€ 1,5507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,26311*
€ 1,5031
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,11311*
€ 1,3246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.