Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181744 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181744 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Cimco 181744 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55961032
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Terminalgriffdurchmesserbereich
3.5 - 78 mm
Zugfestigkeit
220 N
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1061*
€ 0,1531*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1203*
€ 0,1723*
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,1658*
€ 0,2258*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17927*
€ 0,24927*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1814*
€ 0,2514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.